Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Asphaltstampfer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Asphaltstampfer

Stampfer mit Gummidämpfung.
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
  • Ideal für Verfestigungsarbeiten bei kleineren Flächen (Asphaltausbesserungsarbeiten)

  • Besonders langlebige Ausführung, hohe Verschleißfestigkeit

  • Stoßgedämpft durch das integrierte Gummielement, dadurch hohe Verdichtungskräfte und geringe Schlagbelastung für den Verarbeiter

  • Material: Stahl pulverbeschichtet

  • Höhe 115 cm, Griffrohr 10 cm

  • Stampferplatte 20 x 20 cm

  • Gewicht: 9 kg

  • Auch zur Befestigung von Tennisplatzlinien geeignet