Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal für Verfestigungsarbeiten bei kleineren Flächen (Asphaltausbesserungsarbeiten)
- Besonders langlebige Ausführung, hohe Verschleißfestigkeit
- Stoßgedämpft durch das integrierte Gummielement, dadurch hohe Verdichtungskräfte und geringe Schlagbelastung für den Verarbeiter
- Material: Stahl pulverbeschichtet
- Höhe 115 cm, Griffrohr 10 cm
- Stampferplatte 20 x 20 cm
- Gewicht: 9 kg
- Auch zur Befestigung von Tennisplatzlinien geeignet
Kommunale Dienste, Landschaftspfleger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!