Asphaltschraubanker Reduzierstück

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Asphaltschraubanker Reduzierstück

  • Nenndurchmesser: 16 mm
  • Länge: 25 mm
  • Außengewinde: 16 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innengewinde Nenndurchmesser Länge Außengewinde Anzahl VE
Preis/VE
0901700002
12 mm 16 mm 25 mm 16 mm
25 St.
0901700003
10 mm 16 mm 25 mm 16 mm
15 St.