Armschützer W-290 Level C
Armschützer W-290 Level C - 1
Armschützer W-290 Level C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Armschützer W-290 Level C

Universeller Armschutz mit Daumenloch und Klettverschluss zum Schutz vor Schnittgefährdungen im Handballen-, Puls-, und Unterarmbereich

  • Größe: Universal
  • Länge: 45 cm
  • Strickteilung/Gauge: 13
  • Werkstoff Trägermaterial: HDPE/Polyester/Elasthan/Polyamid
  • Normen: EN 388, EN 420
  • Schnittfestigkeit nach ISO 13997: C
  • Kategorie: II
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
Art.-Nr. Größe Länge Strickteilung... Werkstoff Trägermaterial Anzahl VE
Preis/VE
0899400421
Universal 45 cm 13 HDPE/Polyester/Elasthan/Polyamid
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
Perfekter Sitz und optimale Sicherheit


  • Daumenloch im Handbereich

  • Klettverschluss zur Weitenregulierung im Oberarmbereich


Gute mechanische Abriebfestigkeit und guter Schnittschutz



Angenehmer Tragekomfort und hohe Flexibilität



Optimal in Kombination mit Schnittschutzhandschuhen