Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Armierungsgewebe
Zur Armierung von bituminösen und zementösen Flächenabdichtungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1698582.jpg)
Ausführungen
Notwendig für Abdichtungen nach DIN 18533
Einsetzbar zur Flächenabdichtung nach DIN 18533
Extrem reißfest
Verstärkt die Flächenbeschichtung und wirkt rissüberbrückend
Weichmacherfrei und unverrottbar
Das Gewebe bleibt reißfest, und bietet dadurch eine dauerhafte Funktionsgarantie.
Alkalibeständig
Das Gewebe kann auch bei Abdichtungen auf Zementbasis verwendet werden, dadurch vielseitig verwendbar, weniger Materialbevorratung.
Unbegrenzte Lagerfähigkeit
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
Im Würth Bauwerksabdichtungssystem verwendbar zur Verstärkung von bituminösen Dickbeschichtungen (Art.-Nr. 0893 212 115, 0893 212 120) und zementösen Beschichtungen (Art.-Nr. 0893 212 125). Die Verwendung von Armierungsgewebe ist besonders in rissgefährdeten Zonen, bei Druckwasserbeanspruchung sowie bei Anschlüssen, Übergängen und Hohlkehlen und bei der Ausführung von Wandabdichtungen nach DIN 18533 notwendig.
Die Beschichtung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien aufbringen. Danach wird das Armierungsgewebe in die frische erste Schicht mittels Verwendung einer Glättkelle eingebettet. Anschließend werden die weiteren Lagen aufgebracht. Die entsprechende Schichtdicke der Abdichtung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen technischen Merkblatt. An den Stößen sollte das Armierungsgewebe mit mindestens 5 cm Überlappung gelegt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!