Armatur Blancozenos S
Armatur Blancozenos S - 1
Armatur Blancozenos S - 2
Armatur Blancozenos S - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Armatur Blancozenos S

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Verchromt
  • Mit ausziehbarer Geschirrbrause: Ja
  • Höhe: 172,5 mm
  • Passend für Armaturloch: 55 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Druck-System Werkstoff Oberfläche Mit ausziehbarer Geschirrbrause Anzahl VE
Preis/VE
0682601880
Hochdruck Messing Verchromt Ja
1 St.
0682601881
Niederdruck Messing Verchromt Ja
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
  • Material: Messing

  • Einhebel-Mischbatterie mit Schwenkauslauf und ausziehbarer Geschirrbrause

  • Ausführungen HD (Hochdruck), ND (Niederdruck)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!