Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Armatur Blancomida S mit sanft geschwungenem Auslauf auf schlankem, geradem Körper
Armatur Blancomida S mit sanft geschwungenem Auslauf auf schlankem, geradem Körper - 1
Armatur Blancomida S mit sanft geschwungenem Auslauf auf schlankem, geradem Körper - 2
Armatur Blancomida S mit sanft geschwungenem Auslauf auf schlankem, geradem Körper - 3
Armatur Blancomida S mit sanft geschwungenem Auslauf auf schlankem, geradem Körper - 4
Armatur Blancomida S mit sanft geschwungenem Auslauf auf schlankem, geradem Körper - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Armatur Blancomida S mit sanft geschwungenem Auslauf auf schlankem, geradem Körper

Mit herausziehbarem und 360° schwenkbarem Auslauf
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
  • Auslauf schwenkbar 360°

  • Hahnlochbohrung mit ∅35 mmm erforderlich

  • Kartusche mit keramischen Dichtscheiben

  • Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und 3/8“ Mutter für besonders leichte und sichere Montage

  • Brause aus Kunststoff mit nylonummanteltem Brauseschlauch

  • Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung

  • Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl

  • Serienmäßig mit einem Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher nach DIN EN 1717

  • LGA zertifiziert

  • DVGW zertifiziert