Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Armatur Blancomida S mit sanft geschwungenem Auslauf auf schlankem, geradem Körper
Mit herausziehbarem und 360° schwenkbarem Auslauf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit ∅35 mmm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und 3/8“ Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Brause aus Kunststoff mit nylonummanteltem Brauseschlauch
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit einem Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher nach DIN EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!