Einhebel-Mischbatterie Blancofiness
Einhebel-Mischbatterie Blancofiness - 1
Einhebel-Mischbatterie Blancofiness - 2
Einhebel-Mischbatterie Blancofiness - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einhebel-Mischbatterie Blancofiness

Mit 360° Schwenkauslauf

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Verchromt
  • Glanzgrad: Poliert
  • Druck-System: Hochdruck
  • Mit ausziehbarer Geschirrbrause: Nein
  • Höhe: 335 mm
  • Passend für Armaturloch: 45 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Glanzgrad Druck-System Anzahl VE
Preis/VE
0682601740
Messing Verchromt Poliert Hochdruck
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
  • Material: Messing

  • Ausführung HD (Hochdruck)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!