Stretchfit HR Arbeitsweste

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stretchfit HR Arbeitsweste

Die komfortable Arbeitsweste überzeugt mit ihrer praktischen Taschenvielfalt, Funktionalität und Widerstandsfähigkeit. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.

  • Werkstoff: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 260 g
  • Waschbar bei: 60°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M402089001
Blau M 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M402090002
Anthrazit L 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M402090003
Anthrazit XL 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M402102003
Grau XL 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M402102004
Grau XXL 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
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
  • Elastisch, pflegeleicht, farbbeständig, verdeckter Reißverschluss

  • Mehr als 10 Außentaschen, 2 Innentaschen, e-Care Handytasche

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten, Belüftungssystem

  • Regulierbarer Saum