Arbeitssocken

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Arbeitssocken

Robuste Socken für den täglichen Einsatz. Beste Qualität und ein optimaler Tragekomfort sind hier ideal kombiniert.

  • Farbe: Anthrazit
  • Werkstoff: 80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen
  • Anzahl Socken: 1 Paar

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Waschbar bei Anzahl VE
Preis/VE
M051042006
39-42 Anthrazit 80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan 40°C
1 St.
M051042007
43-46 Anthrazit 80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan 40°C
1 St.
M051042008
47-50 Anthrazit 80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan 40°C
1 St.
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
  • Optimale Passform, robuste Qualität

  • Tragekomfort

  • Pflegeleichtes Material