Arbeitsscheinwerfer H3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Arbeitsscheinwerfer H3

Universal

  • Form: Rechteckig
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Nennspannung min./max.: 12 / 24 V/DC
  • Werkstoff Streuscheibe: Glas
  • Mit Griff: Ja
  • Mit Schalter: Ja
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Kabellänge: 0,1 m
  • Länge: 160 mm
  • Breite: 90 mm
  • Höhe: 185 mm
  • Prüfzeichen: ADR
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
Art.-Nr. Form Leuchtmitteltyp Nennspannung min./max. Werkstoff Streuscheibe Anzahl VE
Preis/VE
081245 331
Rechteckig Halogen 12 / 24 V/DC Glas
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
Zertifikate/Dokumente
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
  • Gehäuse schlag, stoß- und chemikalienfest

  • Allseitig drehbar durch U-Bügelbefestigung

  • U-Bügelbefestigung mit Bohrung Ø 6,5 mm für M6

  • Hella-kompatibel
Hinweis

Ohne Glühlampenbestückung