Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeitslatzhose

Arbeitslatzhosen sind praktische Kleidungsstücke, die überwiegend bei körperlichen Tätigkeiten in Berufsbranchen wie Baugewerbe, Mechanikerbetriebe oder Agrarbereich getragen werden. Diese Hosen verfügen über eine Vielzahl von Taschen und Fächern, in denen Werkzeuge und Materialien griffbereit aufbewahrt werden können. Sie bieten optimalen Schutz vor Schäden durch mechanische Einflüsse, Schmutz oder Nässe. Hochwertige Arbeitslatzhosen bestehen aus robustem, strapazierfähigem Material, welches gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort und Bewegungsfreiheit zulässt. Dazu gehören etwa Hosen mit Kniepolster, Gefütterte für den Winter oder Latzhosen aus Jeansstoff für leichtere Arbeiten. Die hochwertigen Arbeitslatzhosen von Würth verfügen über eine ausgezeichnete Verarbeitung, bieten eine lange Lebensdauer und sind sowohl funktional als auch komfortabel.

Arbeitslatzhosen von Würth in verschiedenen Variationen

Die Rosa Latzhose - danke Facebook-Fans!
Über eintausend Fans haben dafür gevoted, eine neue Latzhose mit der knalligen Farbe „rosa“ zu designen. Gesagt getan, jetzt gibt es sie: Cool und lässig in rosa-schwarz. Natürlich ist sie nicht unser einziges Design für Frauen. Schließlich sind schon fast ein Drittel aller Handwerker echt starke Mädels.

Funktional & qualitativ hochwertig

Die Latzhosen von Würth zeichnen sich aus durch die elastischen Träger, die individuell anpassbare Seitenverstellung im Hüftbereich und einer Vielzahl an praktischen Taschen. Zum einen befindet sich frontal eine große mehrfach unterteilte Latztasche, die zudem eine Innentasche beinhaltet, zwei Eingriffstaschen, sowie eine Tasche für Ihr Handy und eine weitere Tasche für einen doppelten Meterstab. Die beiden Gesäßtaschen lassen sich verschließen und eignen sich somit für den Transport von Bauplänen, Geldbörsen oder sonstigen Wertsachen.
Die Nähte sind belastbar, der Stoff der Latzhose den Umständen angebracht pflegeleicht und robust.

Professionell & ansprechend

Die Latzhosen von Würth sind die ideale Wahl für verlässliche Arbeitskleidung, nicht nur auf Grund der hochwertigen Bearbeitung, sondern auch auf Grund des ansprechenden Designs. Würth Latzhosen gibt es in diversen Farbkombinationen, darunter auch die von der Fan-Community angefragten rosa Latzhosen, welche mit der schwarzen Grundfarbe und den rosa Streifen einen professionellen und doch femininen Eindruck hinterlassen. Wählen Sie das passende Design und genießen Sie die hohe Qualität von Würths Arbeitskleidung.

Der bestmögliche Service für unsere Kunden

Falls Sie noch jegliche Fragen rund um das Thema Latzhosen oder Arbeitskleidung im Allgemeinen haben, können Sie entweder unsere telefonische Kundenberatung wählen oder Sich vor Ort von einem unserer kompetenten Fachberatern helfen lassen.