Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hose CLASSIC COTTON
100 % Baumwolle - 280 g/m2
Wäsche bei max. 30 °C.
Nicht im Trockner trocknen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zwei italienische Taillentaschen.
- Zwei Seitentaschen mit doppeltem Klettverschluss.
- Eine Gesäßtasche mit doppeltem Klettverschluss.
- Fünf dicke Hüftschlaufen.
- Elastisches Material an beiden Seiten der Taille für eine optimale Passform
- Geschützter Knopfverschluss und YKK-Reißverschluss.
- 5 cm Saum, um die Hose bei Bedarf zu verlängern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!