Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen
Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen - 1
Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen - 2
Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen - 3
Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen - 4
Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen - 5
Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen - 6
Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen - 7
Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen

Robuster, fahrbarer Arbeitshochstuhl mit Fußring und innovativen Sitz-Stopp-Rollen für Mobilität an hohen Arbeitsplätzen.
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
  • Extra große, ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze (Permanentkontakt-Rückenlehne) unterstützt ständig die Bewegungen des Oberkörpers und ist in jeder gewünschten Position arretierbar

  • Innovative Sitz-Stopp-Rollen für ein Blockieren bei Belastung und ein Rollen bei Entlastung

  • Höhenverstellbarer Fußring (verchromt)

  • Weiches und bequemes Kunstlederpolster (abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig)

  • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 580 bis 850 mm

  • Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze

  • Stabiles, flach auslaufendes Kunststoff-Fußkreuz
Hinweis

Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den innovativen Sitz-Stop-Rollen erfüllen Sie diese Forderung. Bei Entlastung wird der Stuhl jedoch automatisch mobil und rollbar.