Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arbeitshochstuhl BASIC mit Sitz-Stopp-Rollen
Robuster, fahrbarer Arbeitshochstuhl mit Fußring und innovativen Sitz-Stopp-Rollen für Mobilität an hohen Arbeitsplätzen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Extra große, ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze (Permanentkontakt-Rückenlehne) unterstützt ständig die Bewegungen des Oberkörpers und ist in jeder gewünschten Position arretierbar
- Innovative Sitz-Stopp-Rollen für ein Blockieren bei Belastung und ein Rollen bei Entlastung
- Höhenverstellbarer Fußring (verchromt)
- Weiches und bequemes Kunstlederpolster (abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig)
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 580 bis 850 mm
- Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze
- Stabiles, flach auslaufendes Kunststoff-Fußkreuz
Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den innovativen Sitz-Stop-Rollen erfüllen Sie diese Forderung. Bei Entlastung wird der Stuhl jedoch automatisch mobil und rollbar.
Die Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung.
Ideal für hohe Arbeitsplätze in der Werkstatt und Produktion, an denen sichere Mobilität erforderlich ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!