Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arbeitsdrehstuhl PRO mit Stoffbezug
Für höchste ergonomische Ansprüche
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
Ergonomische Eigenschaften der PRO-Ausführung beinhalten
- Synchrontechnik, optimal für dynamisches Sitzen
- Gewichtsregulierung zur Anpassung an das Körpergewicht
- Sitzhöhenverstellung
- Sitzneigungsverstellung
- Sitztiefenverstellung
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze im hinteren Bereich
- Rückenlehne mit integrierter Abstützung der Lendenwirbel
- Extra hohe Ausführung für großflächige Rückenunterstützung
- Besonders atmungsaktiv durch Sitz- und Rückenlehne mit Stoffpolster
- Stabiles, flach auslaufendes Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung.
Ideal für Bildschirmarbeitsplätze in Industrie und Handwerk, da individuell auf jede Arbeitsplatzsituation und jeden Anwender anpassbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!