Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Arbeitsdrehstuhl ESD mit Stoffbezug

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Arbeitsdrehstuhl ESD mit Stoffbezug

Der ESD-Arbeitsstuhl ist eine einfache, solide und preisgünstige Basis für den ESD-Bereich. Er verfügt über sämtliche Standardfunktionen und lässt sich durch den Benutzer einfach einstellen. Entspricht zu 100% der ESD-Norm EN 61340-5-1
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
  • ESD-Arbeitsdrehstuhl nach EN 61340-5-1

  • Sitz- und Rückenlehne mit leitfähigem Stoffpolster

  • Extragroße, ergonomisch geformte Rückenlehne

  • Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelabstützung

  • Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze

  • Permanentkontakt-Rückenlehne: Unterstützt permanent die Bewegungen des Oberkörpers oder ist in jeder Position arretierbar

  • Rückenlehnen-Höhenverstellung

  • Stabiles Fußkreuz aus Stahl mit ESD-Rollen für harte Böden

  • Leitfähig beschichtete Stahlteile

  • Volumenleitfähige Kunststoffe