Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arbeits- und Notstromleuchte wiederaufladbar EX SLE 16 LED mit Notlichtfunktion - Leuchte schaltet sich bei Stromausfall automatisch ein
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/5121770.jpg)
Ausführungen
- Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion
- Spezielle Linsenoptik - stark fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite
- Kfz-Zulassung als Warnleuchte
- 110° schwenkbarer Leuchtenkopf, abklappbarer Leuchtengriff
- 4-stufige Ladezustandsanzeige
- Mikroprozessorgesteuerte Leuchtentechnik mit Tiefentladungsschutz (dauerladbar)
- Wartungsfreier Blei-Gel-Akku (kann vom Anwender getauscht werden)
- Robustes, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Kompakte Abmaße – Montage auch unter beengten KFZ-/Raumbedingungen problemlos möglich
- 1,5 m Netzkabel für Anschluss an 230 V AC Versorgung
- 1,9 m Anschlusskabel für Anschluss an 12 V/24 V DC KFZ-Bordnetz
Achtung: Die Ladestation ist nicht explosionsgeschützt und darf daher nicht in einem Bereich mit explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden.
II 2 G Ex ib II C T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 135°C Db
Industrie für Chemie, Öl und Gas, Strom und Gasentstörung, Stadtwerke, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schiffswerften, Handwerk, Biogasanlagenhersteller, Sicherheitsdienste, Handwerk, Industrie und überall dort wo explosionsfähige Atmosphären auftreten können.
Staub- und gasexplosionsgefährdete Bereiche Zone 1, 2, 21 und 22
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!