Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Arbeits- und Notstromleuchte wiederaufladbar EX SLE 16 LED
Arbeits- und Notstromleuchte wiederaufladbar EX SLE 16 LED - 1
Arbeits- und Notstromleuchte wiederaufladbar EX SLE 16 LED - 2
Arbeits- und Notstromleuchte wiederaufladbar EX SLE 16 LED - 3
Arbeits- und Notstromleuchte wiederaufladbar EX SLE 16 LED - 4
Arbeits- und Notstromleuchte wiederaufladbar EX SLE 16 LED - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Arbeits- und Notstromleuchte wiederaufladbar EX SLE 16 LED

Mit Notlichtfunktion - Leuchte schaltet sich bei Stromausfall automatisch ein

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion

  • Spezielle Linsenoptik - stark fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite

  • Kfz-Zulassung als Warnleuchte

  • 110° schwenkbarer Leuchtenkopf, abklappbarer Leuchtengriff

  • 4-stufige Ladezustandsanzeige

  • Mikroprozessorgesteuerte Leuchtentechnik mit Tiefentladungsschutz (dauerladbar)

  • Wartungsfreier Blei-Gel-Akku (kann vom Anwender getauscht werden)

  • Robustes, schlagzähes Kunststoffgehäuse

  • Kompakte Abmaße – Montage auch unter beengten KFZ-/Raumbedingungen problemlos möglich

  • 1,5 m Netzkabel für Anschluss an 230 V AC Versorgung

  • 1,9 m Anschlusskabel für Anschluss an 12 V/24 V DC KFZ-Bordnetz
Hinweis

Achtung: Die Ladestation ist nicht explosionsgeschützt und darf daher nicht in einem Bereich mit explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden.

II 2 G Ex ib II C T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 135°C Db