Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arbeits- und Notstromleuchte wiederaufladbar EX SLE 15
Dauer-, Blinklicht- und Notlichtfunktion
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
- Notlichtfunktion - Schaltet sich bei Stromausfall automatisch ei
- 110° schwenkbarer Leuchtenkopf
- Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Tiefentladungsschutz
- Gemäß VDE 0108 als Notleuchte einsetzbar
- Fadenbrucherkennung
Achtung: Die Ladestation ist nicht explosionsgeschützt!
Ex II 2 G Ex ib II C T4 / II 2 D Ex ibD 21 T 135 °C
Für Feuerwehr, Rettungs- und Sicherheitsdienste, Handwerk und Industrie
Staub- und gasexplosionsgefährdete Bereiche Zone 1, 2, 21 und 22
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!