Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Applikationspistole Premium
Zur Verarbeitung des Spühkontaktklebstoff BOND 90
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache und präzise Sprühstrahlverstellung
- Sehr homogenes Sprühbild
- Langlebige Premiumqualität durch robuste Vollmetallausführung
- Ergonomisches Handling
- Abzugkraft sehr gering, dadurch ermüdungfreies Arbeiten
Bitte die Gebrauchsanweisung des Sprühkontaktklebstoff BOND 90 beachten!
Den Anschlussschlauch (Art. 0891602013) auf das Gewinde der Applikationspistole Premium drehen und die Verbindung mit einem Gabelschlüssel (SW 19) festdrehen. Die Pistole am Rändelrad/Stellrad zudrehen. Anschließend den Anschlussschlauch an das Gebindeventil des Spühkontaktklebstoff BON 90 (Art. 0893100014) aufdrehen und mit einem Gabelschlüssel (SW 16) gut festziehen. Am Abzugshebel prüfen, ob die Applikations¬pistole Premium geschlossen ist. Erst dann das Gebinde¬ventil langsam vollständig aufdrehen, dabei das System auf Undichtigkeiten kontrollieren. Die Applikationspistole Premium am Rändelrad/Stellrad aufdrehen und den Abzugshebel langsam be¬tätigen bis Material austritt und das Zuleitungs¬system mit Klebstoff gefüllt ist. Einige Testsprühstöße auf eine Testfläche abgeben. Die Einstellung der Pistole mittels Drehung am Rändelrad/Stellrad optimieren. Nach Gebrauch die Pistole am Rändelrad/ Stellrad wieder zudrehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!