Apparaterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Apparaterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse - 1
Apparaterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Apparaterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Standard-Vollgummi-Reifen, Stahlblechfelge, nicht kreidend, spurlos, grau

  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollendurchme... Traglast Höhe Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0683567872
100 mm 80 kg 128 mm 30 mm
1 St.
0683567871
80 mm 65 kg 107 mm 25 mm
1 St.
0683567873
125 mm 130 kg 156 mm 37,5 mm
1 St.
0683567875
200 mm 230 kg 240 mm 50 mm
1 St.
0683567874
160 mm 180 kg 199 mm 40 mm
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
  • Nabe mit Gleitlager

  • Bodenschonend

  • Härte 80±5 Shore A

  • Abriebfeste Vollgummireifen

  • Felge aus zwei Stahlblech-Scheiben, vernietet und galvanisch verzinkt

  • Geräuscharmer Lauf

  • Geringer Abrollwiderstand

  • Einsatztemperatur von –20°C bis +60°C

  • Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!