Gelenkwellen Kraftsteckschlüssel-Satz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gelenkwellen Kraftsteckschlüssel-Satz

6-teilig. Zur Demontage und Montage von Antriebswellenmuttern und der Gelenkwelle.

  • Anzahl Teile: 6 STK
  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Produktgewicht (per Stück): 1840 g
  • Abtriebart: Zwölfkant, Außensechskant
  • Schlüsselweite: 30 mm, 32 mm, 36 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
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
Art.-Nr. Anzahl Teile Antrieb Produktgewicht (per Stück) Abtriebart Anzahl VE
Preis/VE
1952001019
6 STK 1/2 Zoll 1840 g Zwölfkant, Außensechskant
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Lieferumfang:


  • Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz SW 30, 32, 36 mm x 85 mm (für Außenanwenundung, 12-kant)

  • Je 1 x Kraftschraubendreher-Einsatz SW 14, 17, 19 mm x 85 mm (für Innenanwendung, 6-kant)