Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Antriebswellen-Steckschlüssel-Satz 9-teilig
Antriebswellen-Steckschlüssel-Satz 9-teilig - 1
Antriebswellen-Steckschlüssel-Satz 9-teilig - 2
Antriebswellen-Steckschlüssel-Satz 9-teilig - 3
Antriebswellen-Steckschlüssel-Satz 9-teilig - 4
Antriebswellen-Steckschlüssel-Satz 9-teilig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Antriebswellen-Steckschlüssel-Satz 9-teilig

Zur De- und Montage der meisten Antriebswellenschrauben- und Muttern

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Optimal zum Lösen und Anziehen von Antriebswellenbefestigungen

  • Extra tiefe und schlanke Ausführung für tiefsitzende Zentralmuttern

  • Gefertigt aus Schlagschrauber festem Chrom Molybdän Stahl


Lieferumfang:


  • je 1 x Antriebwellen-Stecknuss 1/2 Zoll, 12-kant SW 24, 27, 30, 32, 34 und 36 mm (Länge 85 mm)

  • je 1 x Antriebwellen-Stecknuss 1/2 Zoll, Innensechskant SW 14, 17 und 19 mm (Länge 43 mm)