Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Antriebswellen-Einziehwerkzeug-Satz 19-teilig
Erweiterungs-Satz für den Radnabenabzieher 1952003290.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Werkzeug zum Einziehen der Antriebswelle in die Radnabe. Besonders für Fahrzeuge mit hoher Passgenauigkeit vom Keilnutprofil der Antriebswelle zum Keilnutprofil in der Radnabe.
- Aufgrund der 12 unterschiedlichen Adapter ist der Satz besonders universell einsetzbar.
- Zum Einziehen der Radnabe geeignet.
- Zusätzlich im Lieferumfang enthalten sind 2 Schraubadapter zur Verbindung des Achswellengewindes mit einem Gleithammer. Dies ermöglicht, mithilfe eines optional erhältlichen oder bereits vorhanden Gleithammers, das Abziehen des äußeren Gelenks von der Antriebswelle.
Lieferumfang:
- 10 x Zughülse für Antriebswellen-Außengewinde, M16x1,5/M18x1,5/M20x1,0/M20x1,25/M20x1,5/M22 x1,0/M22x1,5/M24x1,5/M27x1,5/M30x1,5
- 2 x Zugbolzen für Antriebswellen-Innengewinde, M14x1,5/M16x1,5
- 1 x Verbindungs-Adapter M12x1,25/M16x1,5
- 1 x Zugspindel M16/M12, L=300 mm
- 1 x Abstütz-Aufnahme für Radnaben-Glocke, 1-1/2"x16G
- 1 x Abstützbuchse mit Drucklager
- 1 x Zug-Mutter M16
- 2 x Adapter zum Abziehen der Gelenke von der Antriebswelle
Ausschließlich mit dem Radnabenabzieher 1952003290 verwendbar.
- VW/Audi/Seat/Skoda/BMW/Mercedes/Opel/Renault/Peugeot/Porsche (Cayenne) etc.
- Für muttern- (allgemein üblich) und bolzengesicherte (z.B. VW/Audi) Antriebswellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!