Antriebsmaschine HS 16

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Antriebsmaschine HS 16

Für ASSYmat 50 und ASSYmat 80

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 750 W
  • Leistungsabgabe: 380 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-2850 U/min
  • Drehzahl bei Nennlast min./max.: 0-2100 U/min
  • Schraubendurchmesser: 6 mm
  • Maschinengewicht: 1,6 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07081600
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 750 W