Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen - 1
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen - 2
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen - 3
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen - 4
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen - 5
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen

Bodenmatte aus Naturgummi für hohe Beanspruchung an statischen Steharbeitsplätzen

  • Ausführung: Zuschnitt
  • Ergonomie (Punktesystem): 3 von 5 Punkten
  • Rutschsicherheit (Punktesystem): 3 von 5 Punkten
  • Abnutzungsresistenz (Punktesystem): 4 von 5 Punkten
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 50 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Dicke Farbe Werkstoff Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0957590160
900 x 600 x 14 mm Schwarz Gummi 6350 g
1 St.
0957590161
1200 x 900 x 14 mm Schwarz Gummi 10660 g
1 St.
0957590165
900 x 600 x 14 mm Schwarz, Gelb Gummi 6350 g
1 St.
0957590166
1200 x 900 x 14 mm Schwarz, Gelb Gummi 11000 g
1 St.
0957590170
900 x 600 x 14 mm Schwarz Nitrilkautschuk 6350 g
1 St.
0957590171
1200 x 900 x 14 mm Schwarz Nitrilkautschuk 10500 g
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matte hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte aus Naturgummi mit Noppen-Oberfläche


  • Die Noppenstruktur regt zusätzlich zu mehr Bewegung an

  • Die Luftkammern auf der Unterseite sorgen für zusätzliche Dämpfung


Die Bodenmatte in der Ausführung Nitril weißt erhöhte Resistenz gegen gängige Öle und Fette auf.



Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung

Hinweis

Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.