Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 1
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 2
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 3
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 4
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 5
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar

Bodenmatte aus Naturgummi für hohe Beanspruchung an statischen Steharbeitsplätzen.

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matte hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matten sind in der Länge erweiterbar. Abschnitte sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.



Matte aus Naturgummi mit Noppen-Oberfläche


  • Die Noppenstruktur regt zusätzlich zu mehr Bewegung an

  • Die Luftkammern auf der Unterseite sorgen für zusätzliche Dämpfung


Die Bodenmatte in der Ausführung Nitril weißt erhöhte Resistenz gegen gängige Öle und Fette auf.



Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung

Hinweis

Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.

Anwendungsgebiet

Querschnitt