Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Meterware
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Meterware - 1
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Meterware - 2
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Meterware - 3
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Meterware - 4
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Meterware - 5
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Meterware - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Meterware

2-lagige Bodenmatte für schwere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.

  • Ausführung: Kundenindividueller Zuschnitt
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Ergonomie (Punktesystem): 5 von 5 Punkten
  • Rutschsicherheit (Punktesystem): 3 von 5 Punkten
  • Abnutzungsresistenz (Punktesystem): 5 von 5 Punkten
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: 0 bis 60 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Dicke Farbe Produktgewicht (per Stück) Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0957590140
100 x 600 x 14 mm Schwarz 50 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
0957590141
100 x 900 x 14 mm Schwarz 80 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
0957590142
100 x 1200 x 14 mm Schwarz 100 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
0957590145
100 x 600 x 14 mm Schwarz, Gelb 50 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
0957590146
100 x 900 x 14 mm Schwarz, Gelb 57,500 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
0957590147
100 x 1200 x 14 mm Schwarz, Gelb 100 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und Vinyl-Oberseite mit Tränenblech-Oberfläche


  • Vinyl-Oberseite ist selbstverlöschend, sehr robust und langlebig

  • Lagen der Matte sind laminiert

  • Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung
Hinweis

Kundenindividueller Zuschnitt der Bodenmatten. Kein Umtausch möglich.



Matte in individuellen Längen bestellbar, VE 10 = 10 cm, maximale Länge: 18 Meter / VE 1800