Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic - 1
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic - 2
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic - 3
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic - 4
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic

1-lagige Bodenmatte für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte aus geschlossenzelligem PVC-Schaum mit Tränenblech-Oberfläche


  • Rutschhemmung R10 nach EN13552

  • Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102

  • Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung