Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware - 1
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware - 2
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware - 3
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware - 4
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware - 5
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware

1-lagige Bodenmatte für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte aus geschlossenzelligem PVC-Schaum mit Tränenblech-Oberfläche


  • Rutschhemmung R10 nach EN13552

  • Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102

  • Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung
Hinweis

Kundenindividueller Zuschnitt der Bodenmatten. Kein Umtausch möglich.



Matte in individuellen Längen bestellbar, VE 10 = 10 cm, maximale Länge: 18 Meter / VE 1800