Anti-Ermüdungsmatte gelocht
Anti-Ermüdungsmatte gelocht - 1
Anti-Ermüdungsmatte gelocht - 2
Anti-Ermüdungsmatte gelocht - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte gelocht

Bodenmatte aus SBR-Gummi mit Lochmuster für hohe Beanspruchung an trockenen und feuchten Arbeitsplätzen

  • Ausführung: Zuschnitt
  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: Gummi
  • Ergonomie (Punktesystem): 3 von 5 Punkten
  • Rutschsicherheit (Punktesystem): 4 von 5 Punkten
  • Abnutzungsresistenz (Punktesystem): 4 von 5 Punkten
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 130 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Dicke Produktgewicht (per Stück) Ausführung Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0957590216
1500 x 900 x 10 mm 9000 g Zuschnitt Schwarz
1 St.
0957590215
1200 x 800 x 10 mm 5400 g Zuschnitt Schwarz
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenken zu schonen.



  • Die gelochte Struktur ermöglicht die Drainage von Flüssigkeiten oder die Aufnahme von Spänen

  • Brandschutzklasse B1 nach DIN 54332 / DIN 4102
Hinweis

Chemische Beständigkeit muss im Einzelfall geprüft werden.