Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anti-Ermüdungsmatte Premium geschlossen
Bodenmatte aus NBR-Gummi für hohe Beanspruchung an trockenen und feuchten Arbeitsplätzen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.
Das modulare Fliesensystem besteht aus Mittel- und Randteilen. Module sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.
Die Fliesen und Randmodule können im 30 cm-Raster zugeschnitten werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!