Anschlussleitung-Set zu FLB-24-10
Anschlussleitung-Set zu FLB-24-10 - 0
Anschlussleitung-Set zu FLB-24-10 - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlussleitung-Set zu FLB-24-10

Anschlussleitung für LED-Lichtbänder zum Anstecken aus Kunststoff.

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge: 1500 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge Anzahl VE
Preis/VE
0976506065
Kunststoff 1500 mm
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
Die Anschlussleitung (24 V) aus schwarzem Kunststoff wird mittels einer Ansteckverbindung an LED-Lichtbändern befestigt. Das Produkt ist 1500 mm lang.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!