Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlussflansch Flex
Anschlussflansch für die Anbindung der Abdichtung von bodentiefen Fenstern und Türen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Trägermaterialien EPDM oder Butyl
zur Kombination mit Flüssigabdichtungen geeignet
Sehr gute Dehnfähigkeit und dauerhafte Bewegungsaufnahme
Trennpapier geteilt
Bitumenverträglich
Flexibel positionierbar
Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Saugende oder poröse Untergründe sind mit Sprühprimer vorzubehandeln.
Der Anschlussflansch ist mit den meisten Flüssigabdichtungen sehr gut verträglich. Aufgrund der Vielzahl an möglichen Produktkombinationen empfehlen wir dennoch Vorversuche durchzuführen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Produktkombinationen und Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Abdichtung bzw. Anbindung der Gebäudeabdichtung an bodentiefen Fenster- und Türelementen im Sinne der „Richtlinie Bauwerksabdichtung – Anschluss an bodentiefe Fenster- und Türelemente“.
Bodenschwellen und Profile sowie Profilnuten und seitliche Öffnungen am Fensterelement sorgfältig verkleben und verschließen.
Montage Flansch mit EPDM-Folie und Befestigungsleiste:
Das selbstklebende Dichtungsband an der Vorderseite am Fensterprofil und am Sockelprofil verkleben, Montagehöhe in Abstimmung mit der erforderlichen Anschlusshöhe gemäß ÖNORM B 3691. Für die zusätzliche mechanische Befestigung wird die vorgebohrte Kunststoff-Befestigungsleiste rückseitig durch die Hohlkehle verschraubt. Allenfalls erforderliche zusätzliche Bohrungen mit einem Eisenbohrer vorbohren (Bohrdurchmesser 4mm, Schraube 5mm).
Montage Flansch mit Anschraub-Befestigungsleiste:
Die Kunststoff-Befestigungsleiste ist an der Butylseite vorgebohrt. Allenfalls erforderliche zusätzliche Bohrungen mit einem Eisenbohrer vorbohren (Bohrdurchmesser 4mm, Schraube 5mm). Die Hohlkehle der Leiste mit Dichtstoff auf der gesamten Länge großzügig auffüllen, um durchgehende Dichtheit zu gewährleisten. Flansch mit dem Vlies zur Außenseite mit dem bodentiefen Fensterelement verschrauben, Montagehöhe in Abstimmung mit der erforderlichen Anschlusshöhe gemäß ÖNORM B 3691.
Montage Flansch mit selbstklebender Befestigungsleiste:
Verunreinigungen im Bereich der Klebeflächen des Kunststoffstabes entfernen, den Stab dabei nicht beschädigen. Die Kunststoff-Befestigungsleiste mit dem Vlies zur Außenseite am Fensterprofil und am Sockelprofil verkleben, auf ausreichend Anpressdruck achten. Montagehöhe in Abstimmung mit der erforderlichen Anschlusshöhe gemäß ÖNORM B 3691.
Bei Ausführungen mit geteilter Befestigungsleiste („zweiteilig“) vom beiliegenden Dehnflex-Butylstreifen das Trennpapier abziehen, Butylstreifen in passende Größe ziehen und über die Nahtstelle zwischen den Montageleisten kleben. Allenfalls erforderliche zusätzliche Abdichtung der Nahtstelle und oder der Anschlusskanten mit Klebedichtstoff ausführen.
Den Anschlussflansch im Fugenbereich sauber, spannungs- und faltenfrei verkleben. Andrückrolle verwenden. Allenfalls vorhandene Hohlräume mit Hinterfüllmaterial auffüllen.
Die Abdichtung erfolgt nach gültigen Normen und Richtlinien üblicherweise durch den Bauwerksabdichter. Für die Flüssigabdichtung empfehlen wir Würth FLK PRO 250, die Verträglichkeit mit gängigen Flüssigabdichtungen ist gegeben.
Die jeweiligen Verarbeitungshinweise zu den verwendeten Produkten sind zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!