Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Küchen-Anschlussbox
Küchen-Anschlussbox - 1
Küchen-Anschlussbox - 2
Küchen-Anschlussbox - 3
Küchen-Anschlussbox - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Küchen-Anschlussbox

Zum Anschluss von Backofen und Kochfeld an der Herdanschlussdose

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sehr flache und einfach zu montierende Anschlussbox

  • Die Anschlussbox dient als Stromverteiler für getrennt eingebaute Küchengeräte wie Elektroherd und Backofen, welche zentral aus einer Herdanschlussdose mit Strom versorgt werden

  • Durch den Einsatz der Anschlussbox ist das Verlegen von zusätzlichen Steckdosen nicht erforderlich, wodurch Kosten und Zeitaufwand bei der Küchengeräteinstallation minimiert werden

  • An Wand oder Rückwand anschraubbar, auch im geschlossenen Zustand der Box

  • Auch nachträglicher Einbau möglich

  • Kabeleinlass wird über 3 Membrane (IP54) gewährt

  • Alle stromführenden Komponenten sind geprüft und approbiert

  • Mit 2 m Anschlusskabel zur Herdanschlussdose und 5 bzw. 10 m Anschlusskabel (je nach Ausführung) für Kochfeld und Backofen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!