Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlussbogen 45° METALOPRESS
Ideal für Trinkwasserinstallationen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
- Es bietet Hygiene, Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer
- DVGW-geprüft und -zugelassen
- Einfache und schnelle Montage der Pressfittings (M-Presskontur)
- O-Ringe aus EPDM (KTW-geprüft)
- Ausführungen mit ein oder zwei Muffen
Version ''I/A'' mit einer Muffe
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!