Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlussbahn Wütop® Anschlussfix 2SK
Anschlussbahn Wütop<SUP>®</SUP> Anschlussfix 2SK
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/or4pYE9qM_o

Anschlussbahn Wütop<SUP>®</SUP> Anschlussfix 2SK - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlussbahn Wütop® Anschlussfix 2SK

Selbstklebende Anschlussbahn für Dachpfetten und den Holzrahmenbau
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
Vielfalt


Variabel einsetzbar als Anschlussbahn für Dachpfetten sowie beim Holzrahmenbau für Innenwände



Technologie


3-lagige, diffusionsfähige Anschlussbahn für handelsübliche Dampfbremsen mit einem sd-Wert bis 20 m



Sicherheit


  • Verminderte Rutschgefahr durch rutschhemmende Oberfläche

  • Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau

  • Schutz der Dachpfette vor Witterungseinflüssen


Zeit- und Kostenersparnis


  • Einfacher und schneller Anschluss der Dampfbremse durch integrierte Klebestreifen (Fingerlift) sowie Verlegeraster (10 x 10 cm)

  • Durch die transparente Folie lassen sich die Sparren einfach einpassen und Markierungen sind gut zu erkennen

Luftdichtheit im Innenbereich

Die WÜTOP Anschlussfix 2SK ist eine diffusionsfähige, feuchteregulierende und luftdichte Anschlussbahn für den Innen- und Dachausbau. In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse (sd-Wert bis 20 m), einer WÜTOP Dachunterspannbahn und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden. Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.

10 Jahre Systemgewährleistung