Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlussbahn WÜTOP® Anschlussfix 2SK
Selbstklebende Anschlussbahn für Dachpfetten und den Holzrahmenbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Anschlussbahn ist variabel einsetzbar – sowohl als Anschlusslösung für Dachpfetten als auch im Holzrahmenbau für Innenwände
Dreilagige, diffusionsfähige Anschlussbahn für handelsübliche Dampfbremsen mit einem sd-Wert bis 20 m
Sicherheit
- Verminderte Rutschgefahr durch rutschhemmende Oberfläche
- Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau
- Schutz der Dachpfette vor Witterungseinflüssen
Zeit- und Kostenersparnis
- Einfacher und schneller Anschluss der Dampfbremse durch integrierte Klebestreifen (Fingerlift) sowie Verlegeraster (10 x 10 cm)
- Durch die transparente Folie lassen sich die Sparren einfach einpassen und Markierungen sind gut zu erkennen
Luftdichtheit im Innenbereich
Das Anschlussfix gleichmäßig über die Pfette legen. Die rauhe, beschriftete Seite ist oben! Daher ist die Folie rutschfest und auch bei Nässe begehbar. Durch die aufgedruckten Verlegeraster ist ein genaues Verlegen möglich. Ein weiterer große Vorteil: Die Folie ist leicht transparent. Dadurch lassen sich Markierungen und Striche sehr gut erkennen.
Durch den 3-lagigen Aufbau der Folie ist die innenliegende Menbrane geschützt. So wird diese bei Montage der Sparren nicht beschädigt.
Einfach eine Dampfbremsfolie raumseitig am Sparren befestigen. Das Trennband über dem Klebestreifen des Anschlussfix entfernen und das Anschlussfix kann an der Folie angeschlossen werden.
Luftdichtheit im Innenbereich
Die WÜTOP Anschlussfix 2SK ist eine diffusionsfähige, feuchteregulierende und luftdichte Anschlussbahn für den Innen- und Dachausbau. In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse (sd-Wert bis 20 m), einer WÜTOP Dachunterspannbahn und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden. Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.
10 Jahre Systemgewährleistung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!