Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlussabdichtung Dachflex 3D
Anschlussabdichtung Dachflex 3D - 1
Anschlussabdichtung Dachflex 3D - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlussabdichtung Dachflex 3D

Der 3-dimensionale Dachflex-Klebestreifen aus Aluminium und Butyl für komplexe Anschlussarbeiten an aufgehenden Bauteilen wie Kamin und Dach

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Dachflex 3D besteht aus einer witterungs- und UV-beständigen Aluminium- Folie, die vollflächig mit einer Butyl-Klebeschicht versehen ist

  • Das Aluminium ist an den Kanten ca. 5 mm gebördelt, um Verletzungen bei der Anwendung zu vermeiden

  • Die Butyl-Klebeschicht klebt auf nahezu allen Oberflächen

  • Ist mit einer zweigeteilten, silikonierten Kunststoff-Folie abgedeckt

  • Hohe Festigkeit durch hochwertiges Polyisobutylen und Aluminiumstreckgitter

  • Sichere Fixierung durch vollflächige, unterseitige Butylklebebeschichtung

  • Hohe Dehnfähigkeit in beide Richtungen

  • Sehr gute Anformbarkeit an profilierte Dachpfannen
Hinweis

Produkt bitte trocken, kühl und liegend lagern (unter 30°C).

Anwendungsgebiet
Optimale Abdichtung von Anschlussstellen (Kamine, Dachfenster, Gauben usw.)