Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschluss-Set für LED-Steuerungen 12/24V an LED-Trafo 24V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschluss-Set für LED-Steuerungen 12/24V an LED-Trafo 24V

Adapterkabel von Stecksystem LED A (12V) auf LD 2 (24V), damit auch Schalter/Steuerungen mit Stecksystem LED A, welche
für 12V und 24V geeignet sind auch im Stecksystem LD2 verwendet werden können

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Adapterkabel Stecksystem LED A auf LD 2

  • Für Einsatz von Schaltern 12V/24V mit Stecksystem LED A auch im System LD 2