Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagwirbel Stahl mit Innengewinde GK 10
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen 180°
- 180° drehbar
- Rissgeprüft zu 100 %
- Güteklasse GK 10
- Lackiert in RAL 3022
- Nicht geeignet für die Dauerdrehbewegung bei Vollauslastung
- Nicht zum Anheben von Personen geeignet
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/427EG
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!