Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlagwirbel mit Gelenk

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagwirbel mit Gelenk

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

  • 360° drehbar

  • Anschraubbar mittels Ringmaulschlüssel

  • Rissgeprüft zu 100 %

  • Güteklasse GK 10
Hinweis

Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10 % zulässig.

  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/427EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln