Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schweißbarer Anschlagwirbel
Schweißbarer Anschlagwirbel - 1
Schweißbarer Anschlagwirbel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißbarer Anschlagwirbel

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen 180°

  • 180° drehbar

  • Rissgeprüft zu 100 %

  • Güteklasse 10

  • Lackiert in RAL 3022
Leistungsnachweis
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Hinweis

Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10 % zulässig.

Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Strängeasymm.3/4 Strängeasymm.
5162 225 252,5 t5 t10 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,3 t3,75 t2,5 t
5162 225 44 t8 t16 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,5 t6 t4 t
5162 225 676,7 t12 t24 t6,7 t13,4 t9,58 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 225 1010 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21,2 t15 t10 t
5162 225 1717 t25 t50 t17 t34 t23,5 t17 t17 t35 t25 t17 t
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln