Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlagwirbel PLOW
Anschlagwirbel PLOW - 1
Anschlagwirbel PLOW - 2
Anschlagwirbel PLOW - 3
Anschlagwirbel PLOW - 4
Anschlagwirbel PLOW - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagwirbel PLOW

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kugelgelagert, daher drehbar auch unter Last

  • Patentiert

  • Anzugsmoment gestempelt

  • Werkzeuglose Montage / Demontage

  • 360° drehbar (in Lastrichtung einstellbar)

  • Bügel 180° klappbar

  • 100% rissgeprüfte Schraube, korrosionsgeschützt

  • Hülse schützt die Kontaktoberfläche der Last

  • Seriennummer

  • 4-fache Sicherheit gegen Bruch

  • Gewindegrößen von M8 bis M24; Tragfähigkeiten 0,4 bis 4,7t

  • Einsatztemperatur -20°C bis 200°C ohne Abminderung