Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobiler Anschlagpunkt W-MAP 1
Mobile Einrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Zur Verwendung mit dem: W-MAP 1 Terminal
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen
- Schnelle und einfache Montage sowie Demontage des Einzelanschlagpunktes W-MAP 1 (Öse) durch spezielles Arretierungssystem
- Geometrie des Einzelanschlagpunktes verhindert versehentliches Lösen der Arretierung
- Wirtschaftlich und flexibel, da beliebig viele W-MAP 1 Terminals im Gebäude angebracht werden können, jedoch nur ein Einzelanschlagpunkt W-MAP 1 (Öse) pro Benutzer benötigt wird
- Montageanleitungen und Zulassungen der Befestigungsmittel sowie des Einzelanschlagpunktes beachten
- Der mobile Anschlagpunkt W-MAP 1 darf nur in Verbindung mit dem W-MAP 1 Terminal verwendet werden. Die einzelnen Komponenten sind nicht mit ähnlichen Systemen kompatibel
- Das W-MAP 1 Aufnahmeterminal wird am Bauwerk fest installiert, die mobilen Anschlagpunkte sind schnell und sicher umsteckbar
- Integrierter Fallindikator: Absturz wird am Einzelanschlagpunkt sichtbar
Der Einzelanschlagpunkt W-MAP 1 (Öse) ist geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A/B und CEN/TS 16415
Der Einzelanschlagpunkt kann für wiederholende Arbeiten wie z. B. Fensterreinigung, Wartungs- und Montagearbeiten, etc. verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!