Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlagpunkt ABS-Lock-On-Top-MAX für die durchdringungsfreie Montage auf der Dachhaut

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagpunkt ABS-Lock-On-Top-MAX für die durchdringungsfreie Montage auf der Dachhaut
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
  • Anschlagpunkt zum Aufschweißen auf Bitumen mit abZ

  • Als Zwischenstütze für Seilsystem verwendbar

  • Befestigung mit Bitumenschweißbahn „Bauder PYE PV 200 S5 EN“

  • Anschlagöse mit Dämpfungselement

  • für Flachdächer bis 5°

  • durchdringungsfrei ohne Auflast

  • flacher Aluminiumrahmen: 153 x 153 cm

  • Montagevorgaben der abZ (Z-72.2-4) beachten

  • Max. Nutzerzahl: 1 Person