Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlagpunkt Hohldecken ABS Lock X SR HD

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagpunkt Hohldecken ABS Lock X SR HD

Spezieller Sekurant zur Absturzsicherung auf Hohldecken

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sie können den Anschlagpunkt in verschiedenen Größen zwischen 300 mm und 1000 mm ordern. Der erforderliche Überstand variiert abhängig von der Dacheindeckung und dem geplanten Auffang- oder Rückhaltesystem.


Alle Bauteile des ABS-Lock X-SR-HD, von der Anschlagöse über die Grundplatte (150 mm x 150 mm) bis zum verschweißten Stützrohr (Ø 42 mm), sind aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt. Die 4 erforderlichen Hohldielenanker gehören zum Lieferumfang. Fachgerecht montiert ist der Anschlagpunkt in jede Belastungsrichtung verwendbar. Damit eignet er sich als Zwischen- oder Endstütze in Seilsicherungssystem, mit denen Sie Ihr Dach flächendeckend und unterbrechungsfrei sichern können.

Hinweis

Zur einer vollständigen Absturzsicherung gehört eine hochwertige und bequeme Schutzausrüstung.