Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt ABS Lock X Trapez 21
Montagefreundlicher Anschlagpunkt / Sekurant für Warmdächer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mit dem ABS-Lock X-T-21 reduzieren Sie den Montageaufwand Ihrer Absturzsicherung. Der Anschlagpunkt / Sekurant wird mit 4 vormontierten Kippdübeln geliefert, die Sie ganz bequem einzeln von oben durch die Löcher der Grundplatte (290 x 200 mm) stecken. Die Absturzsicherung für Warmdächer bietet 3 Personen eine zuverlässige Anschlagmöglichkeit, die als Rückhaltesystem und Auffangvorrichtung genutzt werden kann.
Der Edelstahl-Anschlagpunkt ruht auf einer plastisch verformbarer Stütze (Ø 16 mm) und ist für positiv und negativ verlegte Trapezbleche konzipiert. Das System ist für Querbelastungen getestet und wurde gezielt für Warmdächer konzipiert. Nutzen Sie den Anschlagpunkt mit der passenden Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).
Die Anschlagöse des komplett aus Edelstahl gefertigen ABS-Lock X-T-21 kann auch als Zwischenhalter in einem Seilsicherungssstem genutzt werden. Für den Einsatz als Halter eines Endterminals oder Träger eines Kurvenelements verstärken Sie diesen Anschlagpunkt einfach mit einem passenden Stützrohr. Für positiv und negativ verlegte Trapezbleche.
- Trapezblech (positiv/negativ), Stahl ab 0,63 mm
- Warmdächer, Lochabstand 180 bis 250 mm
- Inkl. vormontierten Kippdübeln
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!